Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Detektierbarer Kabelmarker WMTB HF-D(40X12)R BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detektierbarer Kabelmarker WMTB HF-D(40X12)R BU
Detektierbarer Kabelmarker WMTB HF-D(40X12)R BU
Artikel-Nr.:
     3517I-22967135
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1255595
EAN/GTIN:
     4063151362522
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung

Detektierbarer Kabelmarker WMTB HF-D(40X12)R BU

Detektierbarer Kabelmarker, Rolle, blau, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: = 6 mm, Schriftfeldgröße: 40 x 12 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1000
Weitere Informationen:
Werkstoff:
sonstige
Kabeldurchmesser:
6 mm
Breite:
12 mm
Farbe:
blau
Fluoreszierend:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 674,42*
€ 755,93*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 679,31*
€ 760,36*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 678,36*
€ 761,74*
Frei Haus
ab € 708,87*
€ 792,02*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 770,77*
€ 853,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 760,36*
€ 904,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 752,98*
€ 896,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 728,04*
€ 866,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 709,27*
€ 844,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 679,31*
€ 808,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.