| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-22960178 Herst.-Nr.: 204658 EAN/GTIN: 4255686308995 |
| |
|
| | |
| Zylindersensor C-Nut, 3.7/4mm MZEC 9-18 PSL Zylindersensor Montage: C-Nut Betriebsspannung: 10 30 V DC Schaltausgang: pnp, 100 mA, NO Gehäusematerial: Kunststoff, PA Umgebungstemperatur Betrieb: -25 +80 °C Schutzart: IP 67 Anschluss: Kabel, 2 m, 3-polig Weitere Informationen: | | Art der Betätigung: | sonstige | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: | sonstige | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP | Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | sonstige | Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | sonstige | Gehäusebauform: | Sonderbauform | Werkstoff des Gehäuses: | sonstige | Beschichtung Gehäuse: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schalter, Sensor, Näherungsinitiator, Magnetsensor, Taster, Näherungsschalter, Magnetschalter, Magnetischer Näherungsschalter, Magnetfeldsensor |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 49,64* | € 65,38* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 50,85* | € 66,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|