Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H05V-K EMBOSS 1X0,75 RD 4510042K/2500


Menge:  Meter  
Produktinformationen
H05V-K EMBOSS 1X0,75 RD 4510042K/2500
H05V-K EMBOSS 1X0,75 RD 4510042K/2500
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-22856039
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4510042K/2500
EAN/GTIN:
     4044774699424
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
Verdrahtungsleitung

H05V-K EMBOSS 1X0,75 RD 4510042K/2500

Interne Verdrahtung von Geräten, geschützte Verlegung in und an Leuchten, Signalanlagen auf und unter Putz in Rohren.
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
AWG-Größe:
20
Leiterdurchmesser:
0,98 mm
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
rot
Schirm:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: lapp kabel h05v-k, h05v-k, aderleitung rot, Kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
2500
€ 7,90*
ab € 0,11055*
€ 0,12955*
Lager 3517
2500
Frei Haus
ab € 0,12267*
€ 0,14267*
25 Tage
nicht lagernd
2500
€ 5,80*
ab € 0,142*
€ 0,164*
2500
€ 5,95*
ab € 0,14909*
€ 0,17109*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Meter
€ 0,14267*
€ 0,16978
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 0,13967*
€ 0,16621
pro Meter
ab 12500 Meter
€ 0,13467*
€ 0,16026
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 0,13167*
€ 0,15669
pro Meter
ab 1250000 Meter
€ 0,12267*
€ 0,14598
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,12267* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Meter
Mindestbestellmenge: 2500 Meter ( entspricht € 356,675* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.