Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linienleuchte WLS27PXRGBW850DSKQ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linienleuchte WLS27PXRGBW850DSKQ
Artikel-Nr.:
     3517I-22777532
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3807471
EAN/GTIN:
     0662488058715
Suchbegriffe:
Lichtleiste
Linienleuchte
lichtleiste

Linienleuchte WLS27PXRGBW850DSKQ

Arbeitsleuchten, Linienleuchte, Zylindrische Leuchtfläche, Betriebsspannung: 12...30V dc, Schutzart IP67 / IP69K, Stecker, M12 x 1, gerade, 4-polig, Lichtlänge L1: 850 mm, Gehäuselänge L2: 915.5 mm, RGB-LEDs, Mehrfarbige Linienleuchte, Parametrierung über IO-Link, FDA konform, 2x LMBWLS27EC Schnapphalterung im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Nennspannung:
18..30 V
Schutzart (IP):
IP66
Schutzklasse:
III
Länge:
915,5 mm
Durchmesser:
27 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 547,57*
€ 629,54*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 535,48*
€ 630,09*
Frei Haus
ab € 551,01*
€ 635,99*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 559,41*
€ 646,09*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 629,54*
€ 749,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 621,72*
€ 739,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 597,28*
€ 710,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 580,44*
€ 690,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 547,57*
€ 651,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.