| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-22761674 Herst.-Nr.: 100002846 EAN/GTIN: 4047101470369 |
| |
|
| | |
| Drucktransmitter mit Spannungsausgang PT10R-1003-U1-H1144 Drucktransmitter, mit Spannungsausgang (3-Leiter), Keramische Messzelle, Kompakte und robuste Bauart, Hervorragende EMV Eigenschaften, Druckbereich 0 ... 10 bar rel., 12 33 VDC, Analogausgang 0 10 V, Prozessanschluss 1/4 -18 NPT Außengewinde, Steckergerät, M12x1 Weitere Informationen: | | Umgebungstemperatur: | -30..85 °C | Hinweis zur Abbildung: | Maßzeichnung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 90,42* | € 113,39* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 91,66* | € 117,86* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 100,06* | € 124,42* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 103,56* | € 129,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|