Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AP-Gehäuse Ultra 6 Module, Alu UT9176


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-22667020
Hersteller:
     Comelit Group
Herst.-Nr.:
     UT9176
EAN/GTIN:
     8023903399783
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP

AP-Gehäuse Ultra 6 Module, Alu UT9176

Aufputzgehäuse für Ultra, 6 Module. Es besteht aus der Metallhalterung zur Befestigung der Module ohne den Einsatz von Schrauben, sowie dem Rahmen aus kataphoresebehandeltem Aluminiumdruckguss zur Erhöhung der Beständigkeit gegen chemische und umweltbedingte Korrosionsprozesse, einschließlich UV-Strahlen. Überstand von der Wand nur 35 mm. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Breite:
221 mm
Höhe:
289 mm
Tiefe:
35 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: aufputzgehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 339,40*
€ 404,88*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 340,34*
€ 405,48*
Frei Haus
ab € 341,29*
€ 408,94*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 355,83*
€ 423,86*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,88*
€ 481,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,72*
€ 481,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,98*
€ 462,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,59*
€ 445,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,40*
€ 403,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.