| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-22658706 Herst.-Nr.: 200029826-00 EAN/GTIN: 4015739298266 |
| |
|
| | |
| Ersatz-Infokassette si-met f.IM 612 SM 200029826-00 Ersatzteil Info-Kasette zu Informations-Modul IM 612- Sichtscheibe mit Schrifteinlage. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Außenstation | Werkstoff: | Kunststoff | Montageart: | sonstige | Farbe: | Silber | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 49,69* | € 64,93* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 51,98* | € 67,60* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 52,03* | € 67,63* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 52,18* | € 67,96* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 53,07* | € 68,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|