Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türstation-Audio 6/1 2D Edelstahl ONE REQ006Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türstation-Audio 6/1 2D Edelstahl ONE REQ006Y
Türstation-Audio 6/1 2D Edelstahl ONE REQ006Y
Artikel-Nr.:
     3517I-22653943
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     REQ006Y
EAN/GTIN:
     3599430011498
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Audio-Türsprechanlage
Gegensprechanlage
Türsprechanlage

Türstation-Audio 6/1 2D Edelstahl ONE REQ006Y

Türstation Audio 6/1 2Draht Edelstahl matt ONE. Audio Außenstation für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik. Außenstation zur Montage in separaten erhältlichen Gehäusen UP oder AP, bestehend aus einer 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Sprechöffnungen, schraubenlose Befestigung für Gehäuse (Auf-/Unterputz) mit Einrast-Federmechanismus und Öffnungsmechanik mit Vandalenschutz, flächenbündiges Namensschild(er) (von vorn wechselbar) mit Ruftaste(n) inklusive weißer LED-Hinterleuchtung und steckbarem Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
6
Werkstoff der Klingeltasten:
Kunststoff
Material Front:
rostfreier Stahl
Frontplatte Höhe:
295,8 mm
Frontplatte Breite:
133,5 mm
Einbauhöhe:
295,8 mm
Einbaubreite:
133,5 mm
Einbautiefe:
25 mm
Montageart:
Aufputz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 418,02*
€ 488,90*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 422,74*
€ 495,68*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 430,64*
€ 503,29*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 432,07*
€ 505,51*
Frei Haus
ab € 435,45*
€ 508,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,29*
€ 598,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 498,19*
€ 592,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,92*
€ 565,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,07*
€ 546,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,64*
€ 512,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.