| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-22651171 Herst.-Nr.: 354000 EAN/GTIN: 8005543479186 |
| |
|
| | |
| Verbindungskabel Ruftastmodule 354000 Kabel zum Verbinden von Ruftastmodulen in mehrreihigen SFERA Aluminium/Robur Türstationen, Länge = 470 mm Weitere Informationen: | | Leiternennquerschnitt: | 0,32 mm² | Leiter-Klasse: | Kl.5 = feindrähtig | Ader-Zahl: | 6 | Werkstoff der Aderisolation: | Polyvinylchlorid (PVC) | Ader-Kennzeichnung: | sonstige | Mit Schutzleiter: | nein | Mantelmaterial: | Polyvinylchlorid (PVC) | Mantel-Farbe: | grau | Halogenfrei nach EN 60754-1/2: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabel |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 10,91* | € 15,46* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 10,93* | € 15,49* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,04* | € 15,63* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,54* | € 16,33* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,61* | € 16,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Meter (ab € 10,93* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|