Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abblendedekoring schwarz ZB-DAR 001 sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abblendedekoring schwarz ZB-DAR 001 sw
Abblendedekoring schwarz ZB-DAR 001 sw
Artikel-Nr.:
     3517I-22266782
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     664128
EAN/GTIN:
     4043544732606
Suchbegriffe:
Dekoglas
dekoglas

Abblendedekoring schwarz ZB-DAR 001 sw

Thermoplast-Abblenddekoring als Blendschutz, werkzeuglose Befestigung in Lichtkopf über Rastnasen

Normen: UKCA, CE, RoHS
Außendurchmesser: 66 mm
Höhe: 11 mm
Gewicht: 0.016 kg
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dimmen
Reflektor gelocht:
nein
Raster gelocht:
nein
Werkstoff:
sonstige
Beschaffenheit der Abdeckung:
sonstige
Farbe:
schwarz
Höhe/Tiefe:
11 mm
Durchmesser:
66 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 9,40*
€ 13,71*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,41*
€ 13,72*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,46*
€ 15,29*
€ 3,90*
ab € 10,65*
€ 15,57*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.