Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Downlight 830, DALI, weiß SNS RC5 #9002017424


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux SNS RC5 HRVFL-19 20- 9002017424 830 ETDD EB3 01 Downlight, 23W, 2000lm,
Trilux SNS RC5 HRVFL-19 20- 9002017424 830 ETDD EB3 01 Downlight, 23W, 2000lm,
Artikel-Nr.:
     3517I-22260534
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     9002017424
EAN/GTIN:
     4018242581535
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Downlight 830, DALI, weiß SNS RC5 #9002017424

Kompaktes LED-Downlight in runder Bauform. Einbau-Downlight mit Rand für gesägte Deckenöffnungen. Werkzeugloser Deckeneinbau durch Schnellmontagespanner. Deckenausschnittmaß Ø 150 mm. Sanierungsplatten für den Einbau in bereits vorhandene Deckenöffnungen mit unpassenden Maßen sind als separat zu bestellendes Zubehör verfügbar. Einbautiefe >= 130 mm, Leuchtenhöhe 133 mm.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 296,84*
€ 347,77*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 298,75*
€ 350,52*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 316,36*
€ 370,65*
Frei Haus
ab € 320,00*
€ 374,21*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,65*
€ 441,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,80*
€ 432,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,76*
€ 420,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,03*
€ 410,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,36*
€ 376,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
7188600
ab € 14,24*
Zubehör
TRILUX
8186200
ab € 13,48*
Zubehör
TRILUX
7572300
ab € 6,60*
Zubehör
TRILUX
7190300
ab € 54,06*
Zubehör
TRILUX
7190500
ab € 30,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.