Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussdeckel D-ST 2,5-QUA#3040084


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abschlussdeckel D-ST 2,5-QUA#3040084
Abschlussdeckel D-ST 2,5-QUA#3040084
Artikel-Nr.:
     3517I-22250879
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3040084
EAN/GTIN:
     4055626277806
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten

Abschlussdeckel D-ST 2,5-QUA#3040084

Abschlussdeckel, Länge: 81 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 36,5 mm, Farbe: orange
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
orange
Stärke:
2,2 mm
Rastbar:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,2956*
€ 0,4256*
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,306*
€ 0,436*
20 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3308*
€ 0,4708*
9 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3348*
€ 0,4748*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,33583*
€ 0,47583*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,436*
€ 0,51884
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,426*
€ 0,50694
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,376*
€ 0,44744
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,356*
€ 0,42364
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,306*
€ 0,36414
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 21,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.