Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX SERVO FD 798CP 4x2x0,34+4x0,5 0036910/50


Menge:  Meter  
Produktinformationen
ÖLFLEX SERVO FD 798CP 4x2x0,34+4x0,5 0036910/50
Artikel-Nr.:
     3517I-22195547
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0036910/50
EAN/GTIN:
     4044776546474
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

ÖLFLEX SERVO FD 798CP 4x2x0,34+4x0,5 0036910/50

Verbindungsleitung zwischen Servoregler und Encoder / Resolver, In Energieführungsketten oder ortsveränderlichen Maschinenteilen, Speziell im Nassbereich von Werkzeugmaschinen und Transferstraßen, Fließ- und Montagebänder, Fertigungsstraßen, in Maschinen aller Art, Verbindungsleitung zwischen Servoregler und Tachogenerator, Im Innen- und Außenbereich, Dünn, gewichts- und volumenoptimiert, Erlaubt schnellere Bewegungsabläufe und steigert dadurch die wirtschaftliche Effizienz von Maschinen, Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien, Passend zum Drehgeber-Programm namhafter Hersteller, Breiter Temperaturbereich für Einsatz in klimatisch rauen Umgebungsbedingungen, Langlebig bei rauem Einsatz durch widerstandsfähiges PUR Mantelmaterial, Feindrähtiger bzw.
Weitere Informationen:
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiternennquerschnitt:
0,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
4
Anzahl der Verseilelemente:
5
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Spezifizierung Aderisolation:
Polypropylen (PP)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 6,3782*
€ 6,8582*
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 6,38*
€ 7,54*
5
€ 5,90*
ab € 4,89*
€ 9,69*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 7,54*
€ 8,9726
pro Meter
ab 100 Meter
€ 7,36*
€ 8,7584
pro Meter
ab 250 Meter
€ 7,08*
€ 8,4252
pro Meter
ab 500 Meter
€ 6,86*
€ 8,1634
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 6,38*
€ 7,5922
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 377,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.