Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX CHAIN 896 P 5G6 1023249/50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX CHAIN 896 P 5G6 1023249/50
Artikel-Nr.:
     3517I-22195097
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1023249/50
EAN/GTIN:
     4044776547532
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung

ÖLFLEX CHAIN 896 P 5G6 1023249/50

Anwendungen in der elektrischen Automatisierungstechnik, In Energieführungsketten oder ortsveränderlichen Maschinenteilen, Laststromkreise in Industriemaschinen, Speziell im Nassbereich von Werkzeugmaschinen und Transferstraßen, Für die Verwendung in Montage- und Bestückungsautomaten, Im Innen- und Außenbereich, Multinorm-Zertifizierung reduziert die Teilevielfalt und spart Kosten, Langlebig bei rauem Einsatz durch widerstandsfähiges PUR Mantelmaterial, Erlaubt schnellere Bewegungsabläufe und steigert dadurch die wirtschaftliche Effizienz von Maschinen, Breiter Temperaturbereich für Einsatz in klimatisch rauen Umgebungsbedingungen, Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralölbasierten Schmiermitteln, verdünnten Säuren, wässrigen alkalischen Lösungen und anderen chemischen Medien, Dank kapazitätsarmen Leitungsdesign größere Verlegelängen möglich, Feinstdrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten (Klasse 6), Aderisolation: Polypropylen (PP), Vliesbewicklung, Mantel aus Polyurethan, schwarz (ähnl.
Weitere Informationen:
Hauptleiter-Nennquerschnitt:
6 mm²
AWG-Größe Hauptleiter:
10
Hauptleiter-Nennquerschnitt (AWG):
10 kcmil
Hauptader-Zahl:
5
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Hauptader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Tragorgan:
ohne
Torsionsschutz:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: steuerkabel 5g6, schaltleitung, schaltleitung 5x1,5, Leitungstrosse, Trosse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 773,94*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 15,4788* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 873,73*
€ 1.039,7387
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 864,26*
€ 1.028,4694
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 813,32*
€ 967,8508
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 789,74*
€ 939,7906
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 773,94*
€ 920,9886
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.