Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNITRONIC LiYY A 2X19A WG/19 0022642/152


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spezial-PVC Datenkabel, 2-adrig, AWG 19, grau, 0022642
Spezial-PVC Datenkabel, 2-adrig, AWG 19, grau, 0022642
Artikel-Nr.:
     3517I-22181884
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0022642/152
EAN/GTIN:
     4044774706160
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

UNITRONIC LiYY A 2X19A WG/19 0022642/152

Verkabelung von Geräten, Maschinen und Anlagen, die für den Export in den nordamerikanischen Markt bestimmt sind oder Länder, in denen weitgehend UL-/CSA-zertifizierte Leitungen zur Anwendung kommen., für den nordamerikanischen Markt, vielseitige Anwendungsmöglichkeiten, mehrdrähtige Litze aus verzinnten Kupferdrähten, Aderisolation aus PVC, Außenmantel aus PVC-Spezialmischung Außenmantelfarbe: dunkelgrau (RAL 7005), UL AWM Style 2464, CSA AWM I/II A, UL File No.
Weitere Informationen:
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
2
Anzahl der Verseilelemente:
1
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
152
Frei Haus
ab € 215,24*
€ 235,07*
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 211,41072*
€ 260,46112*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 260,46112*
€ 309,94873
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 257,2904*
€ 306,17558
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 237,35104*
€ 282,44774
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 230,44112*
€ 274,22493
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 211,41072*
€ 251,57876
pro Packung
1 Packung enthält 152 Meter (ab € 1,39086* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.