Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LiFY 1X4 GNYE 4560067/50


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LiFY 1X4 GNYE 4560067/50
LiFY 1X4 GNYE 4560067/50
Artikel-Nr.:
     3517I-22171244
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4560067/50
EAN/GTIN:
     4044774684963
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIFY
Schaltleitung

LiFY 1X4 GNYE 4560067/50

LIFY Anschluss- und Steuerleitung, PVC-Spezialeinzelader, superfeinstdrähtige/hochflexible Messleitung, geschützt für Niederspannung, flammwidrig, max. +70 °C
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
4 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
grün/gelb
Schirm:
nein
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-1-2
Raucharm nach EN 61034-2:
nein
Außendurchmesser ca.:
5,1 mm
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-15..70 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Meter
€ 5,46*
ab € 2,0094*
€ 2,5394*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,96448*
€ 3,08448*
3 Tage
288
50
pro Meter
€ 5,80*
ab € 3,18*
€ 3,90*
5
pro Meter
€ 5,90*
ab € 2,50*
€ 5,90*
1 Tag
97
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,17*
€ 7,96*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 2,5394*
€ 3,02189
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,4394*
€ 2,90289
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,0094*
€ 2,39119
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,0094* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 126,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 33,79*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.