Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2YSLCYK-J 4x 35 Tr.500 Motorltg UV u kälteb


Menge:  Meter  
Produktinformationen
2YSLCYK-J 4x 35 Tr.500 Motorltg UV u kälteb
2YSLCYK-J 4x 35 Tr.500 Motorltg UV u kälteb
Artikel-Nr.:
     3517I-22156388
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2YSLCYK-J 4x35 Tr.500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel

2YSLCYK-J 4x 35 Tr.500 Motorltg UV u kälteb

Mit CU-Gesamtabschirmung, als Verbindung zwischen Frequenzumrichter und Motor, geeignet zur festen Verlegung und gelegentlicher freier Bewegung in trockenen, feuchten und nassen Räumen, Aderisolation Polyethylene (PE), Verseilung kopnzentrisch in Lagen, Mantel bleifrei, flammwidrig und selbstverlöschend,
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
35 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
4
Mit Schutzleiter:
ja
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelgeometrie:
rund
Außendurchmesser ca.:
31,8 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
636 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5..70 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 40,93*
€ 48,71
pro Meter
ab 2 Meter
€ 39,49*
€ 46,99
pro Meter
ab 5 Meter
€ 37,35*
€ 44,45
pro Meter
ab 10 Meter
€ 35,68*
€ 42,46
pro Meter
ab 20 Meter
€ 34,29*
€ 40,81
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 29,34*
€ 34,91
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120168
ab € 103,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.