Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendelleuchte 940, DALI, si F-LINE-PDI#0637891SI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtverteilungskurve
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     3517I-22069763
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0637891SI
EAN/GTIN:
     4029299575293
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Lichtmanagement

LED-Pendelleuchte 940, DALI, si F-LINE-PDI#0637891SI

Pendelleuchte F-LINE, silber, ähnlich RAL 9006, DALI-2, Lichtaustritt direkt_indirekt, Raster breitstrahlend, Länge 1190 mm, Breite 200 mm, Höhe 33 mm, Schutzart IP20, Stoßfestigkeitsgrad IK03, Bemessungslichtstrom 5020 lm, Bemessungsleistung 37 W, 135 lm/W, Lichtfarbe 940, Referenzwert UGR 16
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
7
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
Silber
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
220..240 V
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 352,46*
€ 424,51*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 354,74*
€ 425,09*
Frei Haus
ab € 356,01*
€ 428,62*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,51*
€ 505,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,12*
€ 496,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,28*
€ 473,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,47*
€ 450,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,46*
€ 419,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0203580
ab € 15,00*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207977
ab € 15,71*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207978
ab € 25,94*
Zubehör
RIDI Leuchten
0207979
ab € 7,89*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204332SI
ab € 14,10*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209461SI
ab € 37,46*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209462SI
ab € 16,17*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209460SI
ab € 30,91*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209460
ab € 29,20*
Zubehör
RIDI Leuchten
0203579
ab € 8,30*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202897SI
ab € 30,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.