|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517I-22061518 Herst.-Nr.: 5169-0R0160 EAN/GTIN: 4260629149993 |
| |
|
|  |  |
 | LED-Modul-Band IP67 rot, 100er Kette 5169-0R0160 LED-Modul zum direkten Anschluss an 230V, ohne zusätzliches Netzteil 160° Speziallinse ermöglicht homogene Ausleuchtung auch bei flachen Einbautiefen Schnelle Installation durch 20m Kette mit 100 Modulen, individuell kürzbar Für größere Flächen ist eine Parallelschaltung mehrerer Ketten möglich. (Reihenschaltung mehrerer Ketten nicht möglich) Vergilbungssicheres Gehäuse sorgt für eine stabile Lichtleistung Einfache Montage der einzelnen Module durch Schraubloch oder trägerloses Klebeband auf der Rückseite Wir empfehlen die Verwendung des Überspannungsschutzes Art. Weitere Informationen:  |  | Montageart: | sonstige | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Anzahl der Leuchtmittel pro Meter: | 5 | Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß: | 2 | Lichtstrom je Meter: | 750 lm | Leuchtenlichtausbeute: | 100 lm/W | Spannungsart: | AC | Betriebsgerät: | nicht erforderlich | Geeignet für Dimmer: | nein | Austauschbares Betriebsgerät: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 226,59* | € 280,69* |  |  |  |  | | 20 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 227,50* | € 281,26* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 229,20* | € 283,26* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|