Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Decken-Präsenzmelder UP, 360 Grad PD-FLAT #EP10451713


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Decken-Präsenzmelder UP, 360 Grad PD-FLAT #EP10451713
Decken-Präsenzmelder UP, 360 Grad PD-FLAT #EP10451713
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-21958867
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EP10451713
EAN/GTIN:
     4015120451713
Suchbegriffe:
EIB-Präsenzmelder
KNX-Präsenzmelder
Präsenzmelder
präsenzmelder esylux

Decken-Präsenzmelder UP, 360 Grad PD-FLAT #EP10451713

KNX Design-Deckeneinbau-Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich. Reichweite von ca. 8 m im Ø bei einer empfohlenen Montagehöhe von 3 m (maximale Montagehöhe 5 m). Verwendbar im Bussystem KNX (EIB), TP (2-Draht-Bus) in Verbindung mit anderen KNX-Komponenten. Parameter- und Funktionseinstellung über die ETS (Engineering-Tool-Software). Manuelles, temporäres Schalten/Dimmen per User-Fernbedienung.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Ausführung:
Präsenzmelder
Montageart:
Unterputz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: präsenzmelder, präsenzmelder 360 grad, Sensor, Bewegungssensor, Systemsensor, Bewegungsmelder
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 77,20*
€ 96,79*
€ 5,95*
ab € 79,97*
€ 100,29*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 80,79*
€ 101,34*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 81,67*
€ 102,45*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 83,44*
€ 104,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,34*
€ 120,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,70*
€ 117,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,55*
€ 111,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,15*
€ 108,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,79*
€ 96,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EP00007293
ab € 24,51*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP00007323
ab € 23,69*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP00007255
ab € 23,52*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP00007309
ab € 24,57*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP00007262
ab € 24,60*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10428098
ab € 6,17*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10428579
ab € 6,08*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP00007279
ab € 5,83*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP00007316
ab € 5,60*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP00007231
ab € 5,83*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP00007286
ab € 5,60*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP00007248
ab € 5,85*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426889
ab € 6,86*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425356
ab € 96,74*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425509
ab € 19,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.