Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastsensor-Modul 1fach AC/DC24V 1-k. 2Sp. LS 5212 TSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tastsensor-Modul 1fach AC/DC24V 1-k. 2Sp. LS 5212 TSM
Tastsensor-Modul 1fach AC/DC24V 1-k. 2Sp. LS 5212 TSM
Artikel-Nr.:
     3517I-21956101
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     LS5212TSM
EAN/GTIN:
     4011377118171
Suchbegriffe:
Tastsensor
tastsensor

Tastsensor-Modul 1fach AC/DC24V 1-k. 2Sp. LS 5212 TSM

inklusive transparenter Abdeckung Art.-Nr.: LS 50 NA F 50 Tastsensor-Module Mehrdrahtsystem zum Anschluss an die Relaisstation Art.-Nr.: RS 8 REGHE, die Dimmstation Art.-Nr.: UDS 4 REGHE oder andere Steuersysteme (z.B. SPS-Steuerung, Eltako-Systeme etc.) mit Steuerspannung von max. 24 V AC/DC (SELV), 20 mA. Der Anschluss erfolgt durch einen Klemmblock auf der Rückseite.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement
Ausführung:
sonstige
Bedienungsart:
Wippe
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Nennspannung:
24 V
Bemessungsstrom:
0,02 A
Mit Beleuchtung:
nein
Mit Signallampe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 37,13*
€ 41,93*
1
€ 5,95*
ab € 35,05*
€ 45,38*
Lager 3517
1
€ 4,98*
ab € 34,88*
€ 45,38*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 35,75*
€ 46,44*
1
€ 3,90*
ab € 35,99*
€ 46,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.