Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hotelschalter Innenstelle 10AX250V Aus-Wechsel 506 KO5 EU D 230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hotelschalter Innenstelle 10AX250V Aus-Wechsel 506 KO5 EU D 230
Hotelschalter Innenstelle 10AX250V Aus-Wechsel 506 KO5 EU D 230
Artikel-Nr.:
     3517I-21952178
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     506KO5EUD230
EAN/GTIN:
     4011377162129
Suchbegriffe:
Ausschalter
Wechselschalter
jung ausschalter
ausschalter

Hotelschalter Innenstelle 10AX250V Aus-Wechsel 506 KO5 EU D 230

für Hotelwippe Innenstelle Art.-Nrn.: .. RU KO5 D .. mit roter LED-Lampe mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669) (Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen) Die Innenstelle dient ausschließlich zur Ansteuerung der LEDs der Außenstelle.
Weitere Informationen:
Schaltungsart:
Wechselschalter
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Zusammenstellung:
Basiselement
Tastschalter:
nein
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Mit Montageplatte:
nein
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: wechselschalter 230v, Schalter, Installationsschalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 15,13*
€ 21,21*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,16*
€ 21,33*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 15,35*
€ 21,53*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,40*
€ 21,69*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 16,20*
€ 22,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.