Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschallsensor Q45UBB63DA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultraschallsensor Q45UBB63DA
Ultraschallsensor Q45UBB63DA
Artikel-Nr.:
     3517I-21898061
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3044128
EAN/GTIN:
     0662488441289
Suchbegriffe:
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
turck ultraschall sensor
ultraschall sensor

Ultraschallsensor Q45UBB63DA

Ultraschallsensor, Reflexionstaster, Blindzone: 10 cm, Reichweite: 140 cm, Anfang und Ende des Schaltbereichs durch Teachtaster einstellbar, Ausgangsfunktion Schließer oder Öffner, Ansprechzeit einstellbar, Pumpenfunktion, Öffnungswinkel der Schallkeule 15°, Leitungslänge 2 m, pnp/npn-Transistorausgang (Schließer), max. Reichweite: 1400 mm
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Breite des Sensors:
44,5 mm
Höhe des Sensors:
87,6 mm
Länge des Sensors:
60,5 mm
Messbereich Länge:
100..1400 mm
Gehäusebauform:
Quader
Umgebungstemperatur:
-25..70 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Ultraschalltaster, Ultraschall-Taster, Ultraschall Taster
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
86 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 463,52*
€ 508,24*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 469,44*
€ 512,77*
Frei Haus
ab € 474,29*
€ 517,77*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 475,12*
€ 520,05*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 487,66*
€ 533,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,77*
€ 610,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 510,85*
€ 607,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,27*
€ 582,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 482,00*
€ 573,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 469,44*
€ 558,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.