| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-21883256 Herst.-Nr.: 6833160 EAN/GTIN: 4047101345636 |
| |
|
| | |
| Drucksensor verdrehbar PS100R-50 #6833160 Drucksensor (verdrehbar), mit Analogausgang und einem Transistorschaltausgang pnp/npn, Ausgang 2 als Schaltausgang umprogrammierbar, Drehbares Gehäuse nach Montage des Prozessanschlusses, Ablesen der eingestellten Werte ohne Werkzeug möglich, Programmierschutz durch versenkten Taster und Lock-Funktion, Permanente Anzeige der Druckeinheit (bar, psi, kPa, MPa, misc), Druckspitzenspeicher, Druckbereich 0 - 100 bar rel. Weitere Informationen: | | Max. Arbeitsdruck: | 100000 hPa | Einschaltdruck: | 0 bar | Anfangseinstellung: | 0 hPa | Ausschaltdruck: | 100 bar | Endeinstellung: | 100000 hPa | Max. Prüfdruck: | 420 bar | Berstdruck: | 420 bar | Mediumtemperatur: | -40..85 °C | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC: | 18..30 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 457,52* | € 525,68* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 457,62* | € 526,24* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 459,65* | € 530,75* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 471,15* | € 542,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|