| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-21867038 Herst.-Nr.: 6041998 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Druckschalter 0-1bar 20mA,G1/4,TypA,IP65 PBT-RB1X0SG1SSNALA0Z Drucksensoren, PBT, PBT-RB1X0SG1SSNALA0Z, Druckart: Relativdruck, Druckeinheit: bar, Messbereich: 0 bar ... 1 bar, Genauigkeit: = ± 1 % der Spanne, Nichtlinearität: = ± 0,5 %, (Best Fit Straight Line, BFSL) nach IEC 61298-2, Prozessanschluss: G A nach DIN 3852-E, Kanalbohrung: Standard, Prozesstemperatur: 0 °C ... +80 °C, Dichtung: NBR, Ausgangssignal: 4 mA . Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP65 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 112,87* | € 139,05* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 118,05* | € 144,51* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 122,67* | € 150,15* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 133,00* | € 162,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|