Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor CFBM 20P1600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-21866813
Hersteller:
     Baumer
Herst.-Nr.:
     10242153
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter kapazitiv
kapazitiver Näherungsschalter
kapazitiver Näherungssensor
näherungsschalter kapazitiv

Sensor CFBM 20P1600

Kapazitiver Sensor zu Positionsbestimmung von Gegenständen - das glatte Zylindergehäuse lässt sich überall mit einer einfachen Schelle befestigen - Baumer Sensor CFBM 20P1600 passt auch für Ihre Anwendung.
Weitere Informationen:
Höhe des Sensors:
80 mm
Schaltabstand:
10 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
Zylinder glatt
Beschichtung Gehäuse:
vernickelt
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
200 mA
Versorgungsspannung:
10..30 V
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 153,14*
€ 186,16*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 158,26*
€ 192,31*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 159,54*
€ 193,13*
Frei Haus
ab € 166,07*
€ 200,32*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 192,01*
€ 231,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,31*
€ 228,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,99*
€ 227,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,25*
€ 207,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,80*
€ 202,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,26*
€ 188,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.