| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-21855870 Herst.-Nr.: SF5800 EAN/GTIN: 4021179211925 |
| |
|
| | |
| Strömungssensor SFD10ZDT/6M Strömungssensoren, Strömungssensor zum Anschluss an Auswerteeinheit, SFD10ADT/6m, Bauform für Adapter, Prozessanschluss: Innengewinde M18 x 1,5 für Adapter (Titan), 5-Leiter, Anschlussleitung, 6 m, Kabel silikonummantelt, 5 x 0,34 mm², Werkstoff Gehäuse: Titan (3.7035), Sensorwerkstoff: Titan (3.7035) O-Ring: FKM 8x1,5 gr 80° Shore A Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 419,45* | € 458,63* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 420,47* | € 459,16* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 424,93* | € 463,00* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 429,69* | € 469,60* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 444,56* | € 484,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|