Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhenverstellung Tastaturablage ERGO.SLIDE2 ABL.9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Höhenverstellung Tastaturablage ERGO.SLIDE2 ABL.9006
Artikel-Nr.:
     3517I-21841611
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     9806000110
EAN/GTIN:
     4024337100116
Suchbegriffe:
Tastaturablage
Tastaturhalterung
tastaturhalterung

Höhenverstellung Tastaturablage ERGO.SLIDE2 ABL.9006

ergo.slide ermöglicht eine schnelle und einfache Höhenverstellung einzelner Komponenten eines Bedienplatzes - wie z. B. Tastaturablagen - für unterschiedliche ergonomische Anforderungen. Die Verstellung erfolgt durch Lösen der Stellschrauben. Die Ablagekomponenten werden in einer festen Position gehalten, sind aber drehbar. Maximale Traglast: 25 kg, maximale Anzahl der Höhenverstellungen: 3500, hinterlässt keine Spuren beim Gleiten auf dem Rohr, einsetzbar bei einem Tragarmsystem sowie einer Standsäule.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mausablage
Breite:
498,5 mm
Höhe:
72,5 mm
Tiefe:
226 mm
Max. Belastbarkeit:
25 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9006
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Ausbaukomponente, Schaltschrankkomponete
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 311,18*
€ 364,19*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 315,91*
€ 370,00*
Frei Haus
ab € 318,98*
€ 373,68*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 387,98*
€ 451,58*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,00*
€ 440,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,11*
€ 436,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,56*
€ 407,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,63*
€ 401,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,91*
€ 375,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.