Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPU-Modul Q13UDVCPU


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517I-21671837
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     266164
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
System Q CPU-Modul
system q cpu-modul

CPU-Modul Q13UDVCPU

SPS SystemQ iQ CPU-Modul
4096 EA
1.9 ns/log.Anw.
130k-Schritte
Ethernet
USB
SD
Weitere Informationen:
Ausführung:
modular
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
1
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
ja
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 4.958,66*
€ 5.158,67*
Frei Haus
ab € 5.001,41*
€ 5.208,99*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.158,67*
€ 6.138,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.114,75*
€ 6.086,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.001,96*
€ 5.952,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.962,28*
€ 5.905,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.958,66*
€ 5.900,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.