Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Primärschaltregler OUT:24-28VDC/20A 85442


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärschaltregler OUT:24-28VDC/20A 85442
Primärschaltregler OUT:24-28VDC/20A 85442
Artikel-Nr.:
     3517I-21659732
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     85442
EAN/GTIN:
     4048879402910
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Gleichstromversorgung

Primärschaltregler OUT:24-28VDC/20A 85442

Emparro Schaltnetzteil 1-phasig IN: 100-240VAC OUT: 24-28VDC/20A Power Boost - für 4 Sekunden 50% zusätzliche Leistung Push-In Klemme Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt.
Weitere Informationen:
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
24..28 V
Max. Ausgangsstrom 1:
20 A
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Kurzschlussfest:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
85..265 V
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
85..265 V
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
90..250 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: DIN-Netzteil, Hutschienen Netzgerät, Hutschienen Netzteil, Redundanzmodul, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Geregeltes Netzteil, Linear geregeltes Netzteil, Netzteil geregelt, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, gleichstromversorgung 20a 24v, din-schienen schaltnetzteil, hutschienen schaltnetzteil 20a, SPS-Stromversorgung, Netzgleichrichter, Stromversorgung, Netzteil, Netzteilmodul, Schaltnetzteil, SPS-Netzteil, Kompaktnetzteil, Kompaktstromversorgung, Netzgerät, Kompaktnetzgerät, Stromversorgungsbaugruppe
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 191,81*
€ 217,91*
Frei Haus
ab € 191,57*
€ 217,97*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 193,79*
€ 218,48*
Frei Haus
ab € 198,91*
€ 224,54*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 227,40*
€ 255,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,91*
€ 259,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,74*
€ 256,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,65*
€ 250,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,65*
€ 245,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,81*
€ 228,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2205412
ab € 231,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.