Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitalausgangsmodul 24VDC/240AC, 16E LY10R2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitalausgangsmodul 24VDC/240AC, 16E LY10R2
Digitalausgangsmodul 24VDC/240AC, 16E LY10R2
Artikel-Nr.:
     3517I-21657168
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     238088
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
System-L Ein-Ausgangsmodul
System-L Positioniermodul
system-l ein-ausgangsmodul

Digitalausgangsmodul 24VDC/240AC, 16E LY10R2

SPS L-Serie Ausgangsmodul
24 VDC,240VAC
16 Ausgänge
Relais 2A
Weitere Informationen:
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Ausgänge:
16
Digitale Eingänge konfigurierbar:
nein
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
nein
Art des Digitalausgangs:
Relais
Ausgangsstrom:
2 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
24..240 V
Art der Ausgangsspannung:
AC/DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Erweiterungsmodul, E/A-Modul, I/O-Modul, Digitalmodul
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 200,96*
€ 242,13*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 202,53*
€ 242,75*
Frei Haus
ab € 209,00*
€ 249,57*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 220,43*
€ 263,31*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 274,85*
€ 323,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,13*
€ 288,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,30*
€ 284,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,25*
€ 269,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,78*
€ 259,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,96*
€ 239,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.