Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iQ CPU Modul 4096 EA,9,5 ns/Anw. Q04UDHCPU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iQ CPU Modul 4096 EA,9,5 ns/Anw. Q04UDHCPU
iQ CPU Modul 4096 EA,9,5 ns/Anw. Q04UDHCPU
Artikel-Nr.:
     3517I-21656302
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     207606
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
System Q CPU-Modul
system q cpu-modul

iQ CPU Modul 4096 EA,9,5 ns/Anw. Q04UDHCPU

SPS SystemQ iQ CPU Modul
4096 EA
9,5 ns/Anw.
40k Schritte
Weitere Informationen:
Ausführung:
modular
Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung):
0,095 ms
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
1
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.782,19*
€ 1.903,38*
Frei Haus
ab € 1.787,47*
€ 1.921,98*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1.874,59*
€ 2.006,32*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.903,38*
€ 2.265,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.887,01*
€ 2.245,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.831,61*
€ 2.179,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.799,68*
€ 2.141,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.782,19*
€ 2.120,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.