Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPS-Grundgerät FX5U 48E, 48A Transistor FX5UC-96MT/DSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPS-Grundgerät FX5U 48E, 48A Transistor FX5UC-96MT/DSS
SPS-Grundgerät FX5U 48E, 48A Transistor FX5UC-96MT/DSS
Artikel-Nr.:
     3517I-21650317
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     294581
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mitsubishi FX CPU
Mitsubishi FX5U CPU
Mitsubishi FX5U-Serie
mitsubishi fx5u cpu

SPS-Grundgerät FX5U 48E, 48A Transistor FX5UC-96MT/DSS

FX5UC
CPU
DC
48 Eingänge
48 Transistor Ausgänge
Eth
RS-485
source
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Ausführung:
kompakt
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der digitalen Eingänge:
48
Anzahl der digitalen Ausgänge:
48
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Modularsteuerung, SPS, Logikmodul, Kompaktsteuerung, SPS-Grundgerät, Kleinsteuerung, CPU
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 981,99*
€ 1.083,06*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 980,65*
€ 1.083,58*
Frei Haus
ab € 992,87*
€ 1.093,28*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.083,06*
€ 1.288,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.065,89*
€ 1.268,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.031,18*
€ 1.227,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.007,61*
€ 1.199,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 981,99*
€ 1.168,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.