Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPS-Grundgerät FX5U 32E,32A Rel.,2AE,1AA FX5U-64MR/DS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPS-Grundgerät FX5U 32E,32A Rel.,2AE,1AA FX5U-64MR/DS
SPS-Grundgerät FX5U 32E,32A Rel.,2AE,1AA FX5U-64MR/DS
Artikel-Nr.:
     3517I-21650308
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     301923
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mitsubishi FX CPU
Mitsubishi FX5U CPU
Mitsubishi FX5U-Serie
mitsubishi fx5u cpu

SPS-Grundgerät FX5U 32E,32A Rel.,2AE,1AA FX5U-64MR/DS

FX5U
CPU
DC
32 Eingänge
32 Relais Ausgänge
3xAnalog
Eth
RS-485
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der Relaisausgänge:
16
Ausführung:
kompakt
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
1
Anzahl der analogen Ausgänge:
1
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Modularsteuerung, SPS, Logikmodul, Kompaktsteuerung, SPS-Grundgerät, Kleinsteuerung, CPU
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 540,50*
€ 612,26*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 539,30*
€ 612,83*
Frei Haus
ab € 544,69*
€ 618,34*
€ 5,95*
ab € 581,83*
€ 656,82*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 612,26*
€ 728,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 606,41*
€ 721,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 577,88*
€ 687,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 564,44*
€ 671,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 540,50*
€ 643,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.