Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AP-Installationsverteiler BPM-O-800/4-P-W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517I-21573106
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     300886
EAN/GTIN:
     9010238128309
Suchbegriffe:
Eaton-Grenztaster
Eaton-Rollenschalter
Eaton-Rollentaster
Kleinverteiler

AP-Installationsverteiler BPM-O-800/4-P-W

Feuchtraum-Aufputz-Installationsverteiler IP55, BPM-O-...-P
Breite 800mm, Außenhöhe 460mm, Frontplattenhöhe 350mm, Tiefe 270mm
geschweißtes Gehäuse mit Tür und Schwenkhebel
geerdete Metallabdeckungen, ausgezeichnete Stabilität durch geschweißte Ausführung
gut strukturierte, mehrschichtige Bauweise für leicht zugängliche Installation
Wechselanschlag der Tür
großzügiger Verdrahtungsraum
offene Kabeleinführung oben, vorbereitet für F3A-Flansch
variabler Innenausbau mit oder ohne herausnehmbarem Montagerahmen
Innenausbau mit MSW oder Befestigungstürmen möglich
bei Aufbau MSW werden 2 Paar Ecktürme BPZ-CTS-S und 1 Stk.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
2
Breite in Teilungseinheiten:
35
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Höhe:
460 mm
Breite:
800 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 268,43*
€ 320,52*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 268,72*
€ 321,01*
Frei Haus
ab € 269,28*
€ 323,57*
€ 5,95*
ab € 332,77*
€ 395,55*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,52*
€ 381,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,16*
€ 376,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,20*
€ 365,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,79*
€ 359,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,43*
€ 319,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.