Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontplatte mit Ausschnitt 200x800mm, geschrau. NSYMUC208


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spacial SF/SM-Frontplatte mit Ausschnitt, 200x800mm, geschraubt
Spacial SF/SM-Frontplatte mit Ausschnitt, 200x800mm, geschraubt
Spacial SF/SM-Frontplatte mit Ausschnitt, 200x800mm, geschraubt
Artikel-Nr.:
     3517I-21552687
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYMUC208
EAN/GTIN:
     3606480066481
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
abdeckung für scherenlager

Frontplatte mit Ausschnitt 200x800mm, geschrau. NSYMUC208

Spacial SF/SM ausgeschnittene Abdeckplatte verschraubt. Für Gehäuse H200 x B800 mm. Vielseitiges Zubehör. Montage am Chasis-Kupplungssatz, Befestigung durch Schrauben. Frontplattentyp mit Ausschnitten. 1 Ausschnitt. 36 (18mm) Module. Aus Stahl, Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung. Grau RAL 7035. 1er-Set, inklusive Befestigungselemente.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abdeckung
Breite:
800 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
12 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 35,48*
€ 46,96*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,53*
€ 47,08*
€ 3,90*
ab € 36,06*
€ 47,84*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 36,56*
€ 48,19*
€ 8,95*
ab € 39,08*
€ 52,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,34*
€ 55,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.