| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-21460985 Herst.-Nr.: 2630744 EAN/GTIN: 0095969346108 |
| |
|
| | |
| Netzqualitätsrecorder 3 Phasen,Topas FLUKE-1760 INTL Weitere Informationen: | | Anzeige: | ohne | Anzahl der Spannungseingangskanäle: | 4 | Anzahl der Stromeingangskanäle: | 4 | Strommessung: | mit Stromzangen/Zangenadapter | Oberwellenmessung: | ja | Leistungsfaktor: | ja | Wirkleistung: | ja | Blindleistung: | ja | Scheinleistung: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 18.883,98* | € 19.012,39* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 19.298,36* | € 19.423,44* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 20.662,10* | € 20.776,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|