| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-21450869 Herst.-Nr.: Z218J EAN/GTIN: 4012932123265 |
| |
|
| | |
| Netzteiladapter METRAHIT 2x, CAT II NA HIT27 Netzteiladapter 90 ... 250 VAC / 5 VDC für METRAHIT 2x, CAT II. Der Netzadapter ermöglicht Batterie sparenden Netzbetrieb, insbesondere bei Dauermessungen der Multimeter mit internem Speicher.. für METRAHIT 27M, 27I und 30M mit Steckanschlüssen ab Baujahr 2004Weitbereichseingang: 90 - 253 V AC, 50 - 60 Hz, 12 VAAusgang: 5 V DC, 600 mAMesskategorie CAT II @ 600 V. Weitere Informationen: | | Werkstoff des Isoliermaterials: | Polyvinylchlorid (PVC) | Strombelastbarkeit: | 0,6 A | Messkreiskategorie: | CAT IV | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 98,58* | € 120,03* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 111,68* | € 135,74* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 112,11* | € 136,77* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 117,44* | € 143,07* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 120,52* | € 147,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|