| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-21367203 Herst.-Nr.: 95 62 160 SB EAN/GTIN: 4003773082712 |
| |
|
| | |
| Drahtseilschere 95 62 160 SB 95 62 160 SB Drahtseilschere Für hochfeste Drahtseile bis Ø 4 mm und Kabel bis Ø 6 mm: Spürbar leichtes, hochpräzises Schneiden dank einzigartiger, zum Patent angemeldeter Gelenkkonstruktion. Kompakte Größe, geringes Gewicht, hohe Leistungsstärke. Gemacht für den intensiven Einsatz: besonders langlebig und 175 g leicht. Kompakt, leicht und leistungsstark. Weitere Informationen: | | Geeignet für Stahldrahtumflechtung: | ja | Schneidbacken auswechselbar: | nein | Mit Abisolierfunktion: | nein | Isoliert: | nein | Schutzisoliert 1000 V: | nein | Griffausführung: | 2-Komponenten | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelschere, Kabeltrenner, Schere, Handkabelschere |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | € 5,95* | ab € 23,69* | € 29,73* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 25,77* | € 35,11* | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 26,27* | € 35,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|