| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-21292350 Herst.-Nr.: 891-8995/106-807 EAN/GTIN: 4055143519892 |
| |
|
| | |
| konfekt. Anschlussleitung Eca,Buchse 891-8995/106-807 konfektionierte Anschlussleitung Eca Buchse/offenes Ende 5-polig Kod. B 8 m 1,50 mm² pink Weitere Informationen: | | Bemessungsspannung: | 400 V | Bemessungsstrom: | 16 A | Polzahl: | 5 | Schutzart (IP): | IP40 | Art der konfektionierten Leitung: | sonstige | Ausführung Seite 1: | Buchse | Ausführung Seite 2: | freies Leitungsende | Leiterendenbehandlung: | ultraschallverdichtete Aderenden | Gesamtlänge: | 8000 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verbindungskabel, Verbindungsleitung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 19,67* | € 27,06* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 20,75523* | € 28,38523* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 21,0603* | € 28,9503* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 21,97* | € 30,05* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 24,97* | € 33,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|