Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenverteiler 125A 6339103


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdosenverteiler 125A 6339103
Steckdosenverteiler 125A 6339103
Artikel-Nr.:
     3517I-21168548
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     6339103
EAN/GTIN:
     4015609285181
Suchbegriffe:
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
steckdosenverteiler 2x cee16a
steckdosen-kombination

Steckdosenverteiler 125A 6339103

WALTHER Tragbarer Kunststoff Steckdosenverteiler
nach IEC 61439-Teil 1 und 7

Gehäuse (633) aus hochwärme- und UV-beständigem,
stoß- und schlagfestem Hartpolyäthylen
Farbe: ähnlich RAL 9017 - schwarz
mit 2 integrierten Tragegriffen
Reiheneinbaugeräte sind unter selbstschließenden
Betätigungsklappen schutzisoliert
Schutzklasse I
Schutzart : IP44
Größe ca.
Weitere Informationen:
CEE-Steckdose - 16 A:
2x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
2x32A5p400V
CEE-Steckdose - 63 A:
1x63A5p400V
CEE-Steckdose - 125A:
1x125A5p400V
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
6
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
1
Absicherung:
LS-Schalter
Fehlerstrom-Typ:
A
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: steckdosen-kombination ip44, CEEnorm-Steckdosenkombination, CEEnorm-Steckdosenverteiler, CEEnorm-Verteiler, CEE-Steckdosen-Kombination, Cekon-Energieverteiler, Cekon-Kombination, Cekon-Steckdosenkombination, Cekon-Steckdosenverteiler, CEEform-Steckdosenverteiler, CEEform-Verteiler, CEE-Kombination, CEEnorm-Energieverteiler, CEEnorm-Kombination, CEEform-Energieverteiler, CEEform-Kombination, CEE-Energieverteiler, Cekon-Verteiler, Steckdosenkombination
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 3.106,74*
€ 3.315,96*
Frei Haus
ab € 3.143,51*
€ 3.348,03*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.896,46*
€ 4.110,87*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.315,96*
€ 3.945,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.254,98*
€ 3.873,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.161,95*
€ 3.762,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.120,72*
€ 3.713,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.106,74*
€ 3.697,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.