| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-21166134 Herst.-Nr.: 6UP0130 EAN/GTIN: 4015609351985 |
| |
|
| | |
| Unterputzverteiler Edelstahl,1 RCD TypA 6UP0130 WALTHER Unterputzverteiler aus Edelstahl Gehäuse aus Edelstahl gebürstet (Werkstoff 1.4301) ohne Lackierung Tür mit Kunststoffkastenschloss mit Profilhalbzylinder, Schließung G2123 Kabelausführung bei geschlossener Tür möglich mit Profilgummidichtung Kabelzuleitung durch Reduzierringe 12-48 mm 3 x von oben / 2 x von unten Schutzart IP 44 Größe ca. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Verteilerschrank | Bemessungsspannung: | 230/400 V | Bemessungsstrom: | 40 A | Anschlussleistung: | 27 kVA | Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 5-polig: | 1 | Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: | 2 | Hauptschalter: | ohne | Hauptschalter-Bemessungsstrom: | 0 A | Anzahl der Leitungsschutzschalter: | 3 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.243,00* | € 1.370,33* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.245,36* | € 1.371,28* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.260,86* | € 1.383,26* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.285,77* | € 1.409,30* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.271,47* | € 1.429,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|