Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsteckdose wasserdicht 32A 3P 9h m.2-p.Aus AU139309UD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandsteckdose wasserdicht 32A 3P 9h m.2-p.Aus AU139309UD
Wandsteckdose wasserdicht 32A 3P 9h m.2-p.Aus AU139309UD
Artikel-Nr.:
     3517I-21165523
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     AU139309UD
EAN/GTIN:
     4015609744824
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Wandsteckdose wasserdicht 32A 3P 9h m.2-p.Aus AU139309UD

WALTHER Wandsteckdose 32A 3P 400V 9h IP67
aus PA6-Material
mit Schalter
mit Verriegelung
und MCB 1-polig
Ausschalter = 2-polig
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
30 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung des Schalters:
Sonderschalter
Mit FI-Schutzschalter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 397,36*
€ 464,60*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 395,22*
€ 465,19*
Frei Haus
ab € 399,37*
€ 469,19*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 427,11*
€ 499,88*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,60*
€ 552,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,04*
€ 549,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,50*
€ 526,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,32*
€ 509,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,36*
€ 472,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.