Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker 63A 4P 230V 9h IP44 260409


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker 63A 4P 230V 9h IP44 260409
Stecker 63A 4P 230V 9h IP44 260409
Produktbild (ähnlich)
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517I-21156352
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     260409
EAN/GTIN:
     4015609014637
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 63a walther
cee stecker
cee-stecker 63a

Stecker 63A 4P 230V 9h IP44 260409

WALTHER Stecker 63A 4P 230V 9h IP44
aus PA6-Material
mit Schraubanschluss
und Kabelknickschutz
Erhöhte Sicherheit durch eingespritzte 2K-Dichtung und 2 Kontaktschrauben.
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
63 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
60 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
grau
RAL-Nummer:
5002
Phasenwender:
nein
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 79,46*
€ 99,48*
25 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 79,87*
€ 100,46*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 81,31*
€ 101,51*
1
Frei Haus
ab € 84,04*
€ 105,42*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 86,67*
€ 108,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,51*
€ 120,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,59*
€ 118,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,63*
€ 112,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,28*
€ 109,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,31*
€ 96,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.