Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsteckdose 32A 5P 9h m.4-p.Aus AK130509TH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandsteckdose 32A 5P 9h m.4-p.Aus AK130509TH
Wandsteckdose 32A 5P 9h m.4-p.Aus AK130509TH
Artikel-Nr.:
     3517I-21154227
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     AK130509TH
EAN/GTIN:
     4015609742424
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Wandsteckdose 32A 5P 9h m.4-p.Aus AK130509TH

WALTHER Wandsteckdose 32A 5P 230V 9h IP44
aus PA6-Material
mit Ausschalter = 4-polig
ohne Verriegelung
mit Automat: 3-polig
und FI-Schalter 4pol. 40/30mA
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
30 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP44
Ausführung des Schalters:
Sonderschalter
Mit FI-Schutzschalter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 547,45*
€ 633,96*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 549,74*
€ 634,53*
Frei Haus
ab € 553,78*
€ 640,15*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 589,00*
€ 680,69*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 633,96*
€ 754,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 628,98*
€ 748,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 602,30*
€ 716,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 583,32*
€ 694,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 547,45*
€ 651,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.