Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SmartTouch 10 weiß/Stahl ST/U10.1.11-811


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SmartTouch 10 weiß/Stahl ST/U10.1.11-811
SmartTouch 10 weiß/Stahl ST/U10.1.11-811
Artikel-Nr.:
     3517I-21078204
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2TMA310050W0001
EAN/GTIN:
     6955891819535
Suchbegriffe:
EIB-Bedientableau
EIB-LCD-Bedientableau
KNX-Bedientableau
KNX-LCD-Bedientableau

SmartTouch 10 weiß/Stahl ST/U10.1.11-811

Frei konfigurierbares 10-Zoll Touchpanel, das intelligente Hausautomation und Türkommunikation in einem Gerät für Wohnanwendungen, Hotels und gewerbliche Gebäude vereint.
Das SmartTouch 10 bietet die Steuerung und Überwachung des Busch-free@home®- oder KNX-Systems sowie die vollständige Integration von Busch-Welcome®.
Steuern, beobachten und verwalten Sie Ihre gesamte Anlage mit einem Gerät: Schalten, Dimmen, Jalousiesteuerung sowie verschiedene Steuerelemente für RGBW-Farbsteuerung, HLK-Anwendungen und Audio-Bedienung.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Zusammenstellung:
Bedienelement
Ausführung:
Melde- und Bedientableau
Montageart:
Unterputz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Touch Display, Touchdisplay, touch display
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 867,68*
€ 940,77*
3 Tage
15
€ 4,95*
ab € 872,09*
€ 941,31*
Frei Haus
ab € 877,31*
€ 950,12*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 905,98*
€ 974,53*
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 921,90*
€ 991,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 940,77*
€ 1.119,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 937,92*
€ 1.116,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 915,74*
€ 1.089,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 890,79*
€ 1.060,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 867,68*
€ 1.032,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Busch-Jaeger
83506
€ 144,72*
Zubehör
Busch-Jaeger
6310-0-0166
€ 95,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.