Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung Kanal-T-Stück sw Kanalsystem 150x100 FRTSC6BL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abdeckung Kanal-T-Stück sw Kanalsystem 150x100 FRTSC6BL
Abdeckung Kanal-T-Stück sw Kanalsystem 150x100 FRTSC6BL
Artikel-Nr.:
     3517I-20952675
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     FRTSC6BL
EAN/GTIN:
     0074983450626
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen

Abdeckung Kanal-T-Stück sw Kanalsystem 150x100 FRTSC6BL

Abdeckung Kanal-T-Stück horizontal (mit 90 Grad Abgang) des Kabelwegsystem 150 x 100. Für zusätzlichen Schutz der Kabel vor Staub und mechanischer Beschädigung durch herabfallende Teile. Geschlitzte Ausführung - Schlitzbreite 19mm (3/4"
), erlaubt Nachverkabelung oder Entfernung einzelner Kabel ohne komplette Öffnung der Abdeckung.
Weitere Informationen:
Breite:
150 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Kunststoff
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
9005
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 95,65*
€ 120,09*
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 95,74*
€ 120,21*
Frei Haus
ab € 100,27*
€ 124,98*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,09*
€ 142,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,66*
€ 141,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,00*
€ 135,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,78*
€ 134,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,65*
€ 113,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.