Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzkanal I90/E30 105x260mm, grau BSKH 091026


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Brandschutzkanal I90/E30 105x260mm, grau BSKH 091026
Brandschutzkanal I90/E30 105x260mm, grau BSKH 091026
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-20767049
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7215190
EAN/GTIN:
     4012196461691
Suchbegriffe:
Brandschutzkanal
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal

Brandschutzkanal I90/E30 105x260mm, grau BSKH 091026

Brandschutzkanal aus wasser- und frostbeständigen Glasfaserleichtbeton der Baustoffklasse A1 gemäß EN 13501-1 zur brandsicheren Verlegung von Kabeln in Flucht- und Rettungswegen und zum Funktionserhalt sicherheitsrelevanter Anlagen. Klassifizierung I90 als I-Kanal gemäß DIN 4102 Teil 11 und Klassifizierung E30 als E-Kanal gemäß DIN 4102 Teil 12.

Montage des Kanals auf Wandauslegern oder als Deckenmontage mit Hängestielen und Auslegern bzw.
Weitere Informationen:
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal:
90
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt:
30
Außenhöhe:
175 mm
Außenbreite:
360 mm
Innenhöhe:
105 mm
Innenbreite:
260 mm
Länge:
1000 mm
Anzahl der beflammbaren Seiten:
4
Werkstoff des Isoliermaterials:
Glasfaser-Leichtbeton
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Wand und Deckenkanal, obo kabelkanal grau, brandschutzkanal i90, brandschutzkanal e30, Installationsschacht, Leitungsschutzkanal, Kanal, Feuerwiderstandskanal
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 197,62*
€ 238,33*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 198,46*
€ 238,88*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 202,79*
€ 244,18*
Frei Haus
ab € 203,29*
€ 245,04*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 238,33*
€ 283,61
pro Meter
ab 2 Meter
€ 235,27*
€ 279,97
pro Meter
ab 5 Meter
€ 226,96*
€ 270,08
pro Meter
ab 10 Meter
€ 216,03*
€ 257,08
pro Meter
ab 500 Meter
€ 197,62*
€ 235,17
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 197,62* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215598
ab € 33,86*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215395
ab € 10,38*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7205423
ab € 2,18*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215648
ab € 232,42*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7215619
ab € 212,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.