Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück Easy I90/E30, 160x100 EY2403


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flamro EY2403 EASY Brandschutzkanal I90/ E30 T-Stück 160x100mm
Flamro EY2403 EASY Brandschutzkanal I90/ E30 T-Stück 160x100mm
Artikel-Nr.:
     3517I-20765790
Hersteller:
     Flamro
Herst.-Nr.:
     EY2403
EAN/GTIN:
     4250586105293
Suchbegriffe:
Brandschutzkanal
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal

T-Stück Easy I90/E30, 160x100 EY2403

EASY Installationskanal I 90 / E 30, montagefertig, zur Kapselung der Brandlast in Flucht- und Rettungswegen, Stumpfstoßtechnik, T-Stück
Weitere Informationen:
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal:
90
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt:
30
Außenhöhe:
183 mm
Außenbreite:
244 mm
Innenhöhe:
100 mm
Innenbreite:
160 mm
Nutzbarer Querschnitt:
16000 mm²
Anzahl der beflammbaren Seiten:
4
Werkstoff des Isoliermaterials:
Mineralfaser
Ummantelung:
Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 195,57*
€ 234,79*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 195,99*
€ 235,40*
Frei Haus
ab € 201,03*
€ 241,98*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 209,92*
€ 252,64*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 276,69*
€ 327,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,79*
€ 279,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,64*
€ 276,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,68*
€ 264,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,56*
€ 251,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,57*
€ 232,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.