Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenecke Easy I90/E30, 60x50 EY2106


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-20765772
Hersteller:
     Flamro
Herst.-Nr.:
     EY2106
EAN/GTIN:
     4250586105088
Suchbegriffe:
Brandschutzkanal
Innenecke Brandschutzkanal
Installationskanal
Kabelkanal

Innenecke Easy I90/E30, 60x50 EY2106

EASY Installationskanal I 90 / E 30, montagefertig, zur Kapselung der Brandlast in Flucht- und Rettungswegen, Stumpfstoßtechnik, Innenecke
Weitere Informationen:
Winkel:
90 °
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal:
90
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt:
30
Außenhöhe:
133 mm
Außenbreite:
144 mm
Innenhöhe:
50 mm
Innenbreite:
60 mm
Nutzbarer Querschnitt:
300 mm²
Anzahl der beflammbaren Seiten:
4
Werkstoff des Isoliermaterials:
Mineralfaser
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 126,53*
€ 155,11*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 127,15*
€ 155,67*
Frei Haus
ab € 131,88*
€ 161,26*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 134,24*
€ 164,60*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 189,21*
€ 226,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,11*
€ 184,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,42*
€ 181,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,93*
€ 176,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,67*
€ 166,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,53*
€ 150,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.